218,90 €/ Stückexkl. MwSt
256,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAU49..UU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 54.8 kN |
Statische Belastung | 88.2 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |