185,57 €/ Stückexkl. MwSt
217,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAU49..UU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 53.7 kN |
Statische Belastung | 84.6 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |