Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig Mit Dichtung NAU4911UU

  • ERIKS:13178040
  • Hersteller:NAU4911UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,51 €/ Stückexkl. MwSt

112,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAU49..UU
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
33 kN
Statische Belastung
47 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig