Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig Mit Dichtung NAU4910UU

  • ERIKS:13178038
  • Hersteller:NAU4910UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,80 €/ Stückexkl. MwSt

99,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAU49..UU
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
22 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
26.2 kN
Statische Belastung
36.2 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig