57,87 €/ Stückexkl. MwSt
67,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAU49..UU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 26.3 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |