46,57 €/ Stückexkl. MwSt
54,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAU49..UU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 17 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 13.9 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |