Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAFW 81620

  • ERIKS:13181659
  • Hersteller:RNAFW81620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,98 €/ Stückexkl. MwSt

24,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAFW
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
6220 N
Statische Belastung
7200 N