Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAFW 8010060

  • ERIKS:13181658
  • Hersteller:RNAFW8010060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,12 €/ Stückexkl. MwSt

147,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAFW
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
60 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
111000 N
Statische Belastung
306000 N