Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAFW 759560

  • ERIKS:13181657
  • Hersteller:RNAFW759560
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,53 €/ Stückexkl. MwSt

132,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAFW
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
60 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
108000 N
Statische Belastung
289000 N