101,12 €/ Stückexkl. MwSt
118,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | RNAFW |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 60 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 105000 N |
Statische Belastung | 272000 N |