54,33 €/ Stückexkl. MwSt
63,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | RNAFW |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 66700 N |
Statische Belastung | 143000 N |