Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAFW 557240

  • ERIKS:13181653
  • Hersteller:RNAFW557240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,96 €/ Stückexkl. MwSt

56,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAFW
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
40 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
64100 N
Statische Belastung
133000 N