Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAFW 456240

  • ERIKS:13181651
  • Hersteller:RNAFW456240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,51 €/ Stückexkl. MwSt

54,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAFW
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
40 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
56900 N
Statische Belastung
107000 N