Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAFW 455534

  • ERIKS:13181650
  • Hersteller:RNAFW455534
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,27 €/ Stückexkl. MwSt

47,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAFW
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
34 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
39900 N
Statische Belastung
94200 N