Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAFW 304232

  • ERIKS:13181645
  • Hersteller:RNAFW304232
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,73 €/ Stückexkl. MwSt

34,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAFW
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
32 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
35700 N
Statische Belastung
56800 N