18,30 €/ Stückexkl. MwSt
21,41 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | RNAFW |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 26 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 24200 N |
Statische Belastung | 43400 N |