25,05 €/ Stückexkl. MwSt
29,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | RNAFW |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 32 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 34400 N |
Statische Belastung | 53000 N |