Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAFW 223532

  • ERIKS:13181639
  • Hersteller:RNAFW223532
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,02 €/ Stückexkl. MwSt

28,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAFW
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
32 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
30200 N
Statische Belastung
41800 N