Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAFW 223026

  • ERIKS:13181638
  • Hersteller:RNAFW223026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,60 €/ Stückexkl. MwSt

20,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAFW
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
26 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
17500 N
Statische Belastung
30300 N