Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAFW 202826

  • ERIKS:13181636
  • Hersteller:RNAFW202826
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,21 €/ Stückexkl. MwSt

16,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAFW
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
26 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
16400 N
Statische Belastung
27100 N