Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAFW 183024

  • ERIKS:13181635
  • Hersteller:RNAFW183024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,44 €/ Stückexkl. MwSt

25,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAFW
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
24 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
20200 N
Statische Belastung
26200 N