Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAFW 172520

  • ERIKS:13181633
  • Hersteller:RNAFW172520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,09 €/ Stückexkl. MwSt

18,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAFW
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
12400 N
Statische Belastung
17900 N