12,82 €/ Stückexkl. MwSt
15,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | RNAFW |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 11900 N |
Statische Belastung | 16700 N |