Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAFW 152320

  • ERIKS:13181631
  • Hersteller:RNAFW152320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,94 €/ Stückexkl. MwSt

15,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAFW
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
11400 N
Statische Belastung
15400 N