Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAFW 142220

  • ERIKS:13181630
  • Hersteller:RNAFW142220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,82 €/ Stückexkl. MwSt

15,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAFW
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
10800 N
Statische Belastung
14200 N