Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde mit Innenring NAFW 7010060

  • ERIKS:13181526
  • Hersteller:NAFW7010060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

171,29 €/ Stückexkl. MwSt

200,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAFW
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
60 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
111000 N
Statische Belastung
306000 N