Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde mit Innenring NAFW 659560

  • ERIKS:13181525
  • Hersteller:NAFW659560
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,98 €/ Stückexkl. MwSt

180,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAFW
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
60 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
108000 N
Statische Belastung
289000 N