Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde mit Innenring NAFW 609060

  • ERIKS:13181524
  • Hersteller:NAFW609060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,13 €/ Stückexkl. MwSt

160,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAFW
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
60 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
105000 N
Statische Belastung
272000 N