Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde mit Innenring NAFW 506840

  • ERIKS:13181521
  • Hersteller:NAFW506840
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,16 €/ Stückexkl. MwSt

76,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAFW
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
49000 N
Statische Belastung
132000 N