Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde mit Innenring NAFW 457240

  • ERIKS:13181520
  • Hersteller:NAFW457240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,62 €/ Stückexkl. MwSt

77,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAFW
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
64100 N
Statische Belastung
133000 N