57,23 €/ Stückexkl. MwSt
66,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAFW |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 46400 N |
Statische Belastung | 119000 N |