Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde mit Innenring NAFW 406240

  • ERIKS:13181518
  • Hersteller:NAFW406240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,83 €/ Stückexkl. MwSt

65,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAFW
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
56900 N
Statische Belastung
107000 N