47,91 €/ Stückexkl. MwSt
56,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAFW |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 34 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 39900 N |
Statische Belastung | 94200 N |