Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde mit Innenring NAFW 355540

  • ERIKS:13181516
  • Hersteller:NAFW355540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,91 €/ Stückexkl. MwSt

61,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAFW
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
53900 N
Statische Belastung
96000 N