39,05 €/ Stückexkl. MwSt
45,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAFW |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 34 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 38000 N |
Statische Belastung | 85400 N |