43,07 €/ Stückexkl. MwSt
50,39 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAFW |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 32 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 39500 N |
Statische Belastung | 67800 N |