Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde mit Innenring NAFW 304526

  • ERIKS:13181513
  • Hersteller:NAFW304526
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,92 €/ Stückexkl. MwSt

32,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAFW
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
26 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
26600 N
Statische Belastung
51500 N