Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde mit Innenring NAFW 254026

  • ERIKS:13181511
  • Hersteller:NAFW254026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,47 €/ Stückexkl. MwSt

29,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAFW
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
26 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
24200 N
Statische Belastung
43400 N