Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde mit Innenring NAFW 203732

  • ERIKS:13181510
  • Hersteller:NAFW203732
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,51 €/ Stückexkl. MwSt

39,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAFW
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
32 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
49000 N