23,19 €/ Stückexkl. MwSt
27,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAFW |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 26 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 22400 N |
Statische Belastung | 37200 N |