Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde mit Innenring NAFW 173532

  • ERIKS:13181508
  • Hersteller:NAFW173532
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,89 €/ Stückexkl. MwSt

36,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAFW
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
32 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
30200 N
Statische Belastung
41800 N