Eriks
IKO

IKO Zweireihiges Nadellager ohne Borde mit Innenring NAFW 122420

  • ERIKS:13181505
  • Hersteller:NAFW122420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,14 €/ Stückexkl. MwSt

20,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAFW
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
16700 N