Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRY40V

  • ERIKS:13180084
  • Hersteller:CRY40V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,36 €/ Stückexkl. MwSt

94,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRY..V
Rollendurchmesser
2.5 in
Rollenbreite
1.5 in
Innendurchmesser
0.75 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
39.688 mm