Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRY36VUU

  • ERIKS:13180083
  • Hersteller:CRY36VUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,48 €/ Stückexkl. MwSt

80,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRY..VUU
Rollendurchmesser
2.25 in
Rollenbreite
1.25 in
Innendurchmesser
0.625 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
33.338 mm