Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRY32V

  • ERIKS:13180080
  • Hersteller:CRY32V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,83 €/ Stückexkl. MwSt

65,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRY..V
Rollendurchmesser
2 in
Rollenbreite
1.25 in
Innendurchmesser
0.625 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
33.338 mm