Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRY30VUU

  • ERIKS:13180079
  • Hersteller:CRY30VUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,41 €/ Stückexkl. MwSt

60,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRY..VUU
Rollendurchmesser
1.88 in
Rollenbreite
1 in
Innendurchmesser
0.5 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
26.988 mm