Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRY28VUU

  • ERIKS:13180077
  • Hersteller:CRY28VUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,66 €/ Stückexkl. MwSt

58,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRY..VUU
Rollendurchmesser
1.75 in
Rollenbreite
1 in
Innendurchmesser
0.5 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
26.988 mm