Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRY28V

  • ERIKS:13180076
  • Hersteller:CRY28V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,40 €/ Stückexkl. MwSt

51,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRY..V
Rollendurchmesser
1.75 in
Rollenbreite
1 in
Innendurchmesser
0.5 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
26.988 mm