Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRY26VUU

  • ERIKS:13180075
  • Hersteller:CRY26VUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,84 €/ Stückexkl. MwSt

50,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRY..VUU
Rollendurchmesser
1.63 in
Rollenbreite
0.88 in
Innendurchmesser
0.44 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
23.813 mm