Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRY26V

  • ERIKS:13180074
  • Hersteller:CRY26V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,30 €/ Stückexkl. MwSt

43,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRY..V
Rollendurchmesser
1.63 in
Rollenbreite
0.88 in
Innendurchmesser
0.44 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
23.813 mm